STAUFF

STAUFF Sechskantmutter AS M12X35-W1 (Paket 1 PC)

  • ERIKS:11357301
  • Hersteller:1130004590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIN 931/933
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Länge
35 mm
DIN-Norm
931/933
Mit Mutter
nein
Gewindesteigung
1.75 mm
Kopfform
Sechskantkopf