STAUFF

STAUFF Sechskantmutter AS M20X50-W1 (Paket 1 PC)

  • ERIKS:11357305
  • Hersteller:1130004594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIN 931/933
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Länge
50 mm
DIN-Norm
931/933
Mit Mutter
nein
Gewindesteigung
2.5 mm
Kopfform
Sechskantkopf