STAUFF

STAUFF Sechskantmutter AS M10X30 Verzinkt W3 (Paket 1 PC)

  • ERIKS:11358446
  • Hersteller:1130008493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
DIN 931/933
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Länge
30 mm
DIN-Norm
931/933
Mit Mutter
nein
Gewindesteigung
1.5 mm
Kopfform
Sechskantkopf