Elektronische Steckverbinder

  • 11
  • 2
  • 7
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 5
11 Produkte angezeigt für Elektronische Steckverbinder
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit zweifarbiger LED-Anzeige A2T1113BREPR

  • ERIKS:12114828
  • Manufacturer:AA0515.A2T1113BREPR
  • Farbe Stecker:Grau-Transparent
  • LED Farbe:Rot/Grün
  • Max. Stromspannung:10 - 50 V AC/DC

CHF 11.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2B1112A

  • ERIKS:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A
  • Farbe Stecker:Schwarz
  • Max. Stromspannung:0 - 250 V AC/DC
  • Kennziffer:A2B1112A

CHF 1.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit LED-Anzeige A2T1112MY-MV10/50-SMD

  • ERIKS:12114825
  • Manufacturer:AAXXXX.A2T1112MY-MV10/50-SMD
  • Farbe Stecker:Schwarz-Transparent
  • LED Farbe:Gelb
  • Abflachung diode:Ja

CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit LED-Anzeige A2T1112MR-MV10/50-SMD

  • ERIKS:12114824
  • Manufacturer:AA1440.A2T1112MR-MV10/50-SMD
  • Farbe Stecker:Schwarz-Transparent
  • LED Farbe:Rot
  • Abflachung diode:Ja

CHF 6.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit LED-Anzeige A2T1112BR-MV10/50-SMD

  • ERIKS:12114640
  • Manufacturer:AA1371.A2T1112BR-MV10/50-SMD
  • Farbe Stecker:Schwarz-Transparent
  • LED Farbe:Rot
  • Abflachung diode:Nein

CHF 6.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit LED-Anzeige A2T1112BY250-SMD

  • ERIKS:12114827
  • Manufacturer:AA1461.A2T1112BY250-SMD
  • Farbe Stecker:Schwarz-Transparent
  • LED Farbe:Gelb
  • Abflachung diode:Nein

CHF 6.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit LED-Anzeige A2T1112BY-MV10/50-SMD

  • ERIKS:12114642
  • Manufacturer:AAXXXX.A2T1112BY-MV10/50-SMD
  • Farbe Stecker:Schwarz-Transparent
  • LED Farbe:Gelb
  • Abflachung diode:Nein

CHF 6.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit zweifarbiger LED-Anzeige A2T1113CREPR

  • ERIKS:12114829
  • Manufacturer:AA0517.A2T1113CREPR
  • Farbe Stecker:Grau-Transparent
  • LED Farbe:Rot/Grün
  • Max. Stromspannung:70 - 250 V AC/DC

CHF 11.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit Brückengleichrichter A2B1112PV (Black)

  • ERIKS:12114637
  • Manufacturer:AA1111.A2B1112PV-SMD
  • Farbe Stecker:Schwarz
  • Max. Stromspannung:0 - 250 VAC
  • Kennziffer:A2B1112PV-SMD

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker mit Brückengleichrichter A2G1112PV (Grau)

  • ERIKS:12114638
  • Manufacturer:AA1134.A2G1112PV-SMD
  • Farbe Stecker:Grau
  • Max. Stromspannung:0 - 250 VAC
  • Kennziffer:A2G1112PV-SMD

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OMAL DIN-Gerätestecker Standard A2G1112A

  • ERIKS:812420
  • Manufacturer:AA0080.A2G1112A
  • Farbe Stecker:Grau
  • Max. Stromspannung:0 - 250 V AC/DC
  • Kennziffer:A2G1112A

CHF 1.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026