OMAL

OMAL DIN-Gerätestecker mit LED-Anzeige A2T1112MR-MV10/50-SMD

  • ERIKS:12114824
  • Hersteller:AA1440.A2T1112MR-MV10/50-SMD
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • DIN-Gerätestecker mit LED-Anzeige
  • Steckerfarbe: grau oder schwarz.
  • LED-Farbe: gelb oder rot.
  • Mit oder ohne Freilaufdiode.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OMAL
Typ
DIN mit LED
Farbe Stecker
Schwarz-Transparent
LED Farbe
Rot
Abflachung diode
Ja
Max. Stromspannung
10 - 50 VDC
Kennziffer
A2T1112MR-MV10/50-SMD