OMAL

OMAL DIN-Gerätestecker mit Brückengleichrichter A2B1112PV (Black)

  • ERIKS:12114637
  • Hersteller:AA1111.A2B1112PV-SMD
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • DIN-Gerätestecker mit Brückengleichrichter und Varistor.
  • In grau oder schwarz erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OMAL
Typ
DIN mit Gleichrichter
Farbe Stecker
Schwarz
Max. Stromspannung
0 - 250 VAC
Kennziffer
A2B1112PV-SMD