OMAL

OMAL DIN-Gerätestecker mit zweifarbiger LED-Anzeige A2T1113BREPR

  • ERIKS:12114828
  • Hersteller:AA0515.A2T1113BREPR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • DIN-Gerätestecker mit Zweifarben-LED (rot und grün).
  • Ideal in Kombination mit einem Druckschalter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OMAL
Typ
DIN mit LED
Farbe Stecker
Grau-Transparent
LED Farbe
Rot/Grün
Max. Stromspannung
10 - 50 V AC/DC
Options
2 Farb-LED
Kennziffer
A2T1113BREPR