Saugkörbe

  • 11
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 11
21 Produkte angezeigt für Saugkörbe
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN50

  • ERIKS:13409767
  • Manufacturer:631887
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN50

CHF 133.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN100

  • ERIKS:13354084
  • Manufacturer:631890
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN100

CHF 216.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN65

  • ERIKS:13409768
  • Manufacturer:631888
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN65

CHF 149.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN65

  • ERIKS:13409771
  • Manufacturer:631893
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN65

CHF 275.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN50

  • ERIKS:12649209
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN50

CHF 220.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN80

  • ERIKS:13409769
  • Manufacturer:631889
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN80

CHF 181.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN150

  • ERIKS:12035754
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN150
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN40

  • ERIKS:13409803
  • Manufacturer:631898
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN40

CHF 177.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

FIP Saugkorb Serie: SZIV PVC-U 32 mm

  • ERIKS:10058807
  • Manufacturer:10058807
  • Geeignet für Typ/Serie:SZIV
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:32 mm

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN100

  • ERIKS:12990924
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN100

CHF 392.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN80

  • ERIKS:13409772
  • Manufacturer:631894
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN80

CHF 314.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

ECON® Saugkorb Type: 1190 Stahl, galvanisiert 8mm DIN 87160 DN125

  • ERIKS:13409770
  • Manufacturer:631891
  • Maschenweite Filterelement:8 mm
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:DN125

CHF 235.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Product Image

GF Saugkorb Serie: 050 PVC-U 25 mm

  • ERIKS:10058749
  • Manufacturer:161050027
  • Geeignet für Typ/Serie:050
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:25 mm

CHF 44.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GF Saugkorb Serie: 050 PVC-U 40 mm

  • ERIKS:10058751
  • Manufacturer:161050029
  • Geeignet für Typ/Serie:050
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:40 mm

CHF 80.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GF Saugkorb Serie: 050 PVC-U 32 mm

  • ERIKS:10058750
  • Manufacturer:161050028
  • Geeignet für Typ/Serie:050
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:32 mm

CHF 49.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GF Saugkorb Serie: 050 PVC-U 50 mm

  • ERIKS:10058752
  • Manufacturer:161050030
  • Geeignet für Typ/Serie:050
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:50 mm

CHF 89.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GF Saugkorb Serie: 050 PVC-U 63 mm

  • ERIKS:10058753
  • Manufacturer:161050031
  • Geeignet für Typ/Serie:050
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:63 mm

CHF 98.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FIP Saugkorb Serie: SZIV PVC-U 63 mm

  • ERIKS:10058810
  • Manufacturer:10058810
  • Geeignet für Typ/Serie:SZIV
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:63 mm

CHF 81.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FIP Saugkorb Serie: SZIV PVC-U 25 mm

  • ERIKS:10058806
  • Manufacturer:10058806
  • Geeignet für Typ/Serie:SZIV
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:25 mm

CHF 39.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FIP Saugkorb Serie: SZIV PVC-U 40 mm

  • ERIKS:10058808
  • Manufacturer:10058808
  • Geeignet für Typ/Serie:SZIV
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:40 mm

CHF 78.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FIP Saugkorb Serie: SZIV PVC-U 20 mm

  • ERIKS:10058805
  • Manufacturer:10058805
  • Geeignet für Typ/Serie:SZIV
  • Nenninnendurchmesser Filtergehäuse:20 mm

CHF 39.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026