ECON®

ECON® Saugkorb Type: 1190 Edelstahl 8mm DIN 87160 DN80

  • ERIKS:13409772
  • Hersteller:631894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 339.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1190
Maschenweite Filterelement
8 mm
Norm
DIN 87160
Nenninnendurchmesser Filtergehäuse
DN80
Material
Edelstahl