CHF 24.28/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 26.25inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.02Mindestbestellmenge: 0.02
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.55 | - |
50+ | CHF 24.28 | 4.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 0.5 mm |
Material Außenschlauch | PVC-weich |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Schwarz |