CHF 35.13/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 37.98inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.13 | - |
50+ | CHF 33.39 | 4.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 12 mm |
Wandstärke | 0.75 mm |
Material Außenschlauch | PVC-weich |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Schwarz |