Eriks

Isolierschlauch PVC weich Ø10mm/25m schwarz

  • ERIKS:14885335
Image 1
Dieser gewebelose PVC-Isolierschlauch ist unentbehrlich für Elektroinstallationen, in der Fernmeldetechnik, im Haushaltgeräte- und allgemeinen Elektrogerätebau. Generell in der Elektrotechnik bei normalen Anforderungen an elektrische und mechanische Eigenschaften einsetzbar. Nach DIN 40621.

Produkteigenschaften
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • Wasserabstossend und feuchtigkeitsundurchlässig
  • Abriebfest
  • Weitgehend beständig gegen viele Säuren, Laugen, zahlreiche Chemikalien, Benzine, Öle und Fette
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.86/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 32.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.04Mindestbestellmenge: 0.04

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.86

-

50+

CHF 28.40

4.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
0.7 mm
Material Außenschlauch
PVC-weich
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz