Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 15x10,1 L=2,2

  • ERIKS:14421526
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
260
Material Dichtung
PTFE
Innendurchmesser
10.1 mm
Außendurchmesser
15 mm
Rillenbreite
2.2 mm
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
10.1 mm
D
15 mm
L
2.2 mm
r
0.4 mm
C
3 mm
O-Ring Dichtung
9,75x1,78
Anwendung
Kolbendichtung
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s