Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 63x55,5 L=3,2

  • ERIKS:14421542
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
260
Material Dichtung
PTFE
Innendurchmesser
55.5 mm
Außendurchmesser
63 mm
Rillenbreite
3.2 mm
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
55.5 mm
D
63 mm
L
3.2 mm
r
0.6 mm
C
4.5 mm
O-Ring Dichtung
53,65x2,62
Anwendung
Kolbendichtung
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s