Rotorseal 260 PTFE ER39/NBR 80x69 L=4,2

  • ERIKS:14421546
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
260
Material Dichtung
PTFE
Innendurchmesser
69 mm
Außendurchmesser
80 mm
Rillenbreite
4.2 mm
Compound
ER39
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
69 mm
D
80 mm
L
4.2 mm
r
0.8 mm
C
5.5 mm
O-Ring Dichtung
68,26x3,53
Anwendung
Kolbendichtung
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s