Eriks

Saugnäpfe

  • 1
  • 1
  • 7
  • 1
  • 7
8 Produkte angezeigt für Saugnäpfe
Product Image

Saugnapf ohne Haken 35mm

  • ERIKS:12731231
  • Material:PVC
  • Farbe:Transparent
  • D:35 mm

CHF 1.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.34inkl. MwSt

257 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saugnapf mit Schraube 35mm mit Gewinde M4

  • ERIKS:12731232
  • Material:PVC
  • Farbe:Transparent
  • A:35 mm

CHF 2.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.61inkl. MwSt

3627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saugnapf PVC mit Schaft 20mm

  • ERIKS:12731236
  • Material:PVC
  • Farbe:Transparent
  • A:20 mm

CHF 0.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.74inkl. MwSt

268 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saugnapf mit Schraube 50mm mit Gewinde M4

  • ERIKS:12731234
  • Material:PVC
  • Farbe:Transparent
  • A:50 mm

CHF 2.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.89inkl. MwSt

281 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saugnapf NBR mit Griff Typ 609.0

  • ERIKS:12731238
  • Material:NBR
  • Durchmesser:80 mm
  • Farbe:Schwarz

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saugnapf mit Haken 35mm

  • ERIKS:12731230
  • Material:PVC
  • Farbe:Transparent
  • D:35 mm

CHF 1.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.46inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saugnapf mit Schraube 40mm mit Gewinde M4

  • ERIKS:12731233
  • Material:PVC
  • Farbe:Transparent
  • A:40 mm

CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.63inkl. MwSt

3014 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Saugnapf PVC mit Schaft 15mm

  • ERIKS:12731235
  • Material:PVC
  • Farbe:Transparent
  • A:15 mm

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

202 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026