Eriks

Saugnapf mit Schraube 40mm mit Gewinde M4

  • ERIKS:12731233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit eingespritzter, verzinkter Schraube M4.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.63inkl. MwSt

3014 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.43

-

25+

CHF 2.34

3.91%

50+

CHF 2.29

5.97%

100+

CHF 1.58

35.19%

500+

CHF 1.06

56.58%

1000+

CHF 0.91

62.59%

2500+

CHF 0.72

70.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Farbe
Transparent
A
40 mm
D
10 mm
B
13 mm
C
16 mm
H
23 mm