Saugnapf ohne Haken 35mm

  • ERIKS:12731231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saugnapf aus PVC, ohne Haken, Farbe transparent.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.34inkl. MwSt

457 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.24

-

50+

CHF 1.03

16.94%

100+

CHF 0.91

26.53%

250+

CHF 0.63

49.03%

500+

CHF 0.40

67.66%

1000+

CHF 0.37

70.08%

2500+

CHF 0.36

70.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
Farbe
Transparent
D
35 mm
d
12 mm
d1
14 mm
b
2 mm
C
2 mm
H
15 mm