Eriks

Saugnapf NBR mit Griff Typ 609.0

  • ERIKS:12731238
Image 1
Saugheber aus NBR mit Griff. Tragkraft senkrecht max. 15 kg. Farbe schwarz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.10

-

25+

CHF 28.40

8.68%

50+

CHF 28.00

9.97%

100+

CHF 26.00

16.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
609.0
Material
NBR
Durchmesser
80 mm
Farbe
Schwarz
Hubkraft
15 kg