GATES

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 5M345

  • ERIKS:1026361
  • Hersteller:890200345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex®
Typ
5M
Höhe
3.3 mm
Breite (oben)
5 mm
Winkel (Grad)
60 °
Effektive Länge (ISO)
345 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.005 kg