GATES

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 7M615

  • ERIKS:1026386
  • Hersteller:890300615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.02inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex®
Typ
7M
Höhe
5.33 mm
Breite (oben)
7 mm
Winkel (Grad)
60 °
Effektive Länge (ISO)
615 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.017 kg