Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 317

  • ERIKS:23765543
  • Fabrikant:7316577008572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,49/ stukexcl. btw

€ 99,81incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
75 mm
Breedte
63 mm
Draadmaat
M 85x2
B
16 mm
B1
63 mm
d
85 mm
d1
75 mm
d3
110 mm
G
M 85x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 56,04/ stukexcl. btw

€ 67,81incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 17

  • Eriks:23766294
  • Manufacturer:KM 17

€ 34,55/ stukexcl. btw

€ 41,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 17

  • Eriks:23766799
  • Manufacturer:MB 17

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 17E

  • Eriks:23765861
  • Manufacturer:HMV 17E

€ 1.205,15/ stukexcl. btw

€ 1.458,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 52,39/ stukexcl. btw

€ 63,39incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026