€ 52,39/ stukexcl. btw
€ 63,39incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 110 to 115 mm |
Sleutelwijdte | 4.3307 to 4.5276 in |
Lengte | 334 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 760 g |
Gewicht | 1.68 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 10 |
Dikte | 0.3937 in |
Lengte | 13.1496 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |
€ 165,68/ stukexcl. btw
€ 200,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 144,41/ stukexcl. btw
€ 174,74incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 48,92/ stukexcl. btw
€ 59,19incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026