€ 34,55/ stukexcl. btw
€ 41,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 85x2 |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 16 mm |
Binnendiameter | 85 mm |
B | 16 mm |
b | 8 mm |
d1 | 102 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
G | 85 mm |
h | 3.5 mm |
€ 23,47/ stukexcl. btw
€ 28,40incl. btw
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 39,95/ stukexcl. btw
€ 48,34incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 52,39/ stukexcl. btw
€ 63,39incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 4,28/ stukexcl. btw
€ 5,18incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026