Eriks
SKF

SKF Borgring MB 17

  • ERIKS:23766799
  • Fabrikant:7316577758613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
85 mm
Buitendiameter
119 mm
Dikte
1.75 mm
B
1.75 mm
d
85 mm
d1
102 mm
d2
119 mm
f
10 mm
M
81.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 17

  • Eriks:11551909

€ 2,91/ stukexcl. btw

€ 3,52incl. btw

184 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026