€ 56,04/ stukexcl. btw
€ 67,81incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 75 mm |
Breedte | 63 mm |
Draadmaat | M 85x2 |
B | 18 mm |
B1 | 63 mm |
d | 85 mm |
d1 | 75 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |