Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3138

  • ERIKS:23765531
  • Fabrikant:7316577009067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 512,23/ stukexcl. btw

€ 619,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
170 mm
Breedte
141 mm
Draadmaat
M 190x3
B
28 mm
B1
141 mm
d
190 mm
d1
170 mm
d3
240 mm
G
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 409,78/ stukexcl. btw

€ 495,83incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 38

  • Eriks:23766315
  • Manufacturer:KM 38

€ 211,77/ stukexcl. btw

€ 256,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 38

  • Eriks:23766820
  • Manufacturer:MB 38

€ 41,45/ stukexcl. btw

€ 50,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 38E

  • Eriks:23765904
  • Manufacturer:HMV 38E

€ 2.142,68/ stukexcl. btw

€ 2.592,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026