€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TMFN |
Type | Impact spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 195 to 245 mm |
Sleutelwijdte | 7.6772 to 9.6457 in |
Lengte | 313 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 4.17 lb |
Gewicht | 1890 g |
Dikte | 27 |
Dikte | 1.063 in |
Lengte | 12.3228 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Oppervlaktebehandeling | Verzinkt |