Eriks
SKF

SKF Borgring MB 38

  • ERIKS:23766820
  • Fabrikant:7316577011770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,45/ stukexcl. btw

€ 50,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
190 mm
Buitendiameter
252 mm
Dikte
2.5 mm
B
2.5 mm
d
190 mm
d1
214 mm
d2
252 mm
f
20 mm
M
184 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 38

  • Eriks:11552215

€ 33,16/ stukexcl. btw

€ 40,12incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026