€ 211,77/ stukexcl. btw
€ 256,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 190x3 |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 28 mm |
Binnendiameter | 190 mm |
B | 28 mm |
b | 18 mm |
d1 | 214 mm |
d3 | 240 mm |
G | M 190x3 |
G | 190 mm |
h | 8 mm |
€ 143,84/ stukexcl. btw
€ 174,05incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 41,45/ stukexcl. btw
€ 50,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026