€ 409,78/ stukexcl. btw
€ 495,83incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 170 mm |
Breedte | 141 mm |
Draadmaat | M 190x3 |
B | 30.5 mm |
B1 | 141 mm |
d | 190 mm |
d1 | 170 mm |
d3 | 240 mm |
G | M 190x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |