Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 312

  • ERIKS:23765516
  • Fabrikant:7316577008527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,56/ stukexcl. btw

€ 45,45incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
55 mm
Breedte
47 mm
Draadmaat
M 60x2
B
11 mm
B1
47 mm
d
60 mm
d1
55 mm
d3
80 mm
G
M 60x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 25,51/ stukexcl. btw

€ 30,87incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 12

  • Eriks:23766289
  • Manufacturer:KM 12

€ 16,82/ stukexcl. btw

€ 20,35incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 12

  • Eriks:23766794
  • Manufacturer:MB 12

€ 2,23/ stukexcl. btw

€ 2,70incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 12E

  • Eriks:23765840
  • Manufacturer:HMV 12E

€ 1.085,55/ stukexcl. btw

€ 1.313,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026