€ 25,51/ stukexcl. btw
€ 30,87incl. btw
85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 55 mm |
Breedte | 47 mm |
Draadmaat | M 60x2 |
B | 13 mm |
B1 | 47 mm |
d | 60 mm |
d1 | 55 mm |
d3 | 80 mm |
G | M 60x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |