Eriks
SKF

SKF Haaksleutel, HN Serie, 80 to 90 mm maat, Carbon staal, 281 mm LG

  • ERIKS:23765988
  • Fabrikant:7316572273975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haaksleutel voor het los- en vastdraaien van borgmoeren, voor lagers die rechtstreeks op een as of op een bus zijn gemonteerd.
  • Voorkomt as- en borgmoerbeschadiging
  • Kunststof handvat is olie-, vet- en vuilbestendig om een betere grip te garanderen
  • Lasergegraveerde sleutelaanduiding voor een snelle en juiste keuze
Opslaan in lijst

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
80 to 90 mm
Sleutelwijdte
3.1496 to 3.5433 in
Lengte
281 mm
Materiaal
Carbon staal
Gewicht
0.93 lb
Gewicht
420 g
Norm
DIN 1810
Dikte
8
Dikte
0.315 in
Lengte
11.063 in
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
Oppervlaktebescherming
Zwart gefostateerd
Oppervlaktebehandeling
Zwart gefostateerd
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 13

  • Eriks:13200158
  • Manufacturer:KMFE 13

€ 30,38/ stukexcl. btw

€ 36,76incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 12

  • Eriks:12559115
  • Manufacturer:KMFE 12

€ 29,93/ stukexcl. btw

€ 36,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 11

  • Eriks:23766347
  • Manufacturer:KMT 11

€ 114,31/ stukexcl. btw

€ 138,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMK 12

  • Eriks:23766327
  • Manufacturer:KMK 12
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment