€ 2,23/ stukexcl. btw
€ 2,70incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 86 mm |
Dikte | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 60 mm |
d1 | 73 mm |
d2 | 86 mm |
f | 8 mm |
M | 57.5 mm |
€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026