€ 16,82/ stukexcl. btw
€ 20,35incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 60x2 |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 11 mm |
Binnendiameter | 60 mm |
B | 11 mm |
b | 7 mm |
B3 | 80 mm |
d1 | 73 mm |
d3 | 80 mm |
G | M 60x2 |
G | 60 mm |
h | 3 mm |
€ 11,42/ stukexcl. btw
€ 13,82incl. btw
208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 16,23/ stukexcl. btw
€ 19,64incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 2,23/ stukexcl. btw
€ 2,70incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026