€ 510,83/ stukexcl. btw
€ 618,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 160 mm |
Breedte | 109 mm |
Draadmaat | M 180x3 |
B | 27 mm |
B1 | 109 mm |
d | 180 mm |
d1 | 160 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 180x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 408,66/ stukexcl. btw
€ 494,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027€ 251,46/ stukexcl. btw
€ 304,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 55,62/ stukexcl. btw
€ 67,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 1.995,48/ stukexcl. btw
€ 2.414,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026