Eriks
SKF

SKF Borgring MBL 36

  • ERIKS:24003793
  • Fabrikant:7316571033082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,62/ stukexcl. btw

€ 67,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MBL
Boringsdiameter
180 mm
Buitendiameter
222 mm
Dikte
2.5 mm
B
2.5 mm
d
180 mm
d1
200 mm
d2
222 mm
f
20 mm
M
174 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MBL 36

  • Eriks:11551862

€ 44,50/ stukexcl. btw

€ 53,85incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026