€ 251,46/ stukexcl. btw
€ 304,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KML |
Draadmaat | M 180x3 |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 27 mm |
B | 27 mm |
b | 16 mm |
d1 | 200 mm |
d3 | 210 mm |
h | 5 mm |
€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 55,62/ stukexcl. btw
€ 67,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026