€ 408,66/ stukexcl. btw
€ 494,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 160 mm |
Breedte | 109 mm |
Draadmaat | M 180x3 |
B | 29.5 mm |
B1 | 109 mm |
d | 180 mm |
d1 | 160 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 180x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |