€ 420,88/ stukexcl. btw
€ 509,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 140 mm |
Breedte | 93 mm |
Draadmaat | M 160x3 |
B | 25 mm |
B1 | 93 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 190 mm |
G | M 160x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 285,88/ stukexcl. btw
€ 345,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027€ 193,30/ stukexcl. btw
€ 233,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 50,74/ stukexcl. btw
€ 61,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 1.839,08/ stukexcl. btw
€ 2.225,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026