Eriks
SKF

SKF Borgmoer KML 32

  • ERIKS:23766341
  • Fabrikant:7316577300119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 193,30/ stukexcl. btw

€ 233,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KML
Draadmaat
M 160x3
Buitendiameter
190 mm
Breedte
25 mm
B
25 mm
b
14 mm
d1
180 mm
d3
190 mm
h
5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MBL 32

  • Eriks:23766835
  • Manufacturer:MBL 32

€ 50,74/ stukexcl. btw

€ 61,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026