€ 50,74/ stukexcl. btw
€ 61,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MBL |
Boringsdiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 199 mm |
Dikte | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 160 mm |
d1 | 180 mm |
d2 | 199 mm |
f | 18 mm |
M | 154 mm |