€ 285,88/ stukexcl. btw
€ 345,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 140 mm |
Breedte | 93 mm |
Draadmaat | M 160x3 |
Lengte | 93 |
Buitendiameter moer | 190 |
B | 27.5 mm |
B1 | 93 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 190 mm |
G | M 160x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |