€ 376,57/ stukexcl. btw
€ 455,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 135 mm |
Breedte | 87 mm |
Draadmaat | M 150x2 |
B | 24 mm |
B1 | 87 mm |
d | 150 mm |
d1 | 135 mm |
d3 | 180 mm |
G | M 150x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 255,78/ stukexcl. btw
€ 309,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027€ 169,26/ stukexcl. btw
€ 204,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 1.627,48/ stukexcl. btw
€ 1.969,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026