€ 255,78/ stukexcl. btw
€ 309,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 135 mm |
Breedte | 87 mm |
Draadmaat | M 150x2 |
B | 26 mm |
B1 | 87 mm |
d | 150 mm |
d1 | 135 mm |
d3 | 180 mm |
G | M 150x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |