Eriks
SKF

SKF Borgmoer KML 30

  • ERIKS:23766340
  • Fabrikant:7316577055668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 169,26/ stukexcl. btw

€ 204,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KML
Draadmaat
M 150x2
Buitendiameter
180 mm
Breedte
24 mm
B
24 mm
b
14 mm
d1
170 mm
d3
180 mm
h
5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Borgring MBL 30

  • Eriks:23766834
  • Manufacturer:MBL 30

€ 42,43/ stukexcl. btw

€ 51,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026