Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3028

  • ERIKS:23765483
  • Fabrikant:7316577008886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 311,89/ stukexcl. btw

€ 377,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
125 mm
Breedte
82 mm
Draadmaat
M 140x2
B
22 mm
B1
82 mm
d
140 mm
d1
125 mm
d3
165 mm
G
M 140x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 211,85/ stukexcl. btw

€ 256,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KML 28

  • Eriks:23766339
  • Manufacturer:KML 28

€ 144,63/ stukexcl. btw

€ 175,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MBL 28

  • Eriks:23766833
  • Manufacturer:MBL 28

€ 41,00/ stukexcl. btw

€ 49,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 28E

  • Eriks:23765888
  • Manufacturer:HMV 28E

€ 1.461,88/ stukexcl. btw

€ 1.768,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026