€ 144,63/ stukexcl. btw
€ 175,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KML |
Draadmaat | M 140x2 |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 22 mm |
B | 22 mm |
b | 12 mm |
d1 | 155 mm |
d3 | 165 mm |
h | 5 mm |
€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 41,00/ stukexcl. btw
€ 49,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026