€ 41,00/ stukexcl. btw
€ 49,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MBL |
Boringsdiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 172 mm |
Dikte | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 140 mm |
d1 | 155 mm |
d2 | 172 mm |
f | 16 mm |
M | 135 mm |